Referenzen
SKF:C 3040 K
Rubix:311562
Hersteller:88942
EAN:7316571063300





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 82 mm |
Produktdetails : C 3040 K (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, kegelige Bohrung, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 82x310x310 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21600 g |
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 82 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | c30 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 1730 N |
| Dyn. Tragzahl | 1120 N |
| Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.318,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.758,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort