C 4030 K30V/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF

CARB Toroidalrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:C 4030 K30V/C4
Rubix:311619
Hersteller:104265
EAN:7316571268262
C 4030 K30V/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C 4030 K30V/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF


CARB Toroidalrollenlager haben eine Reihe langer, leicht tonnenförmiger, symmetrischer Rollen und torusförmige Laufbahnprofile. Sie sind Loslager und nehmen ausschließlich Radiallasten auf. CARB-Lager werden häufig als Ersatz für das Pendelrollenlager in einer Fest-/Loslageranordnung eingesetzt.
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, kegelige Bohrung, Lagerluft größer als C3.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)75x225x225 mm
Bruttogewicht11250 g
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite75 mm
Lagerspielc4
Seriec40
Werkstoffstahl
Stat. Tragzahl1320000 N
Dyn. Tragzahl780000 N
Grenzdrehzahl750 rpm
Dichtungoffen
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
1.350,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.606,70 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage