C 6912-2NSV/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig abgedichtet SKF

CARB Toroidalrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:C 6912-2NSV/C3
Rubix:958543
Hersteller:127134
EAN:7316571514093
C 6912-2NSV/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig abgedichtet SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C 6912-2NSV/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig abgedichtet SKF


CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Dieses Lager hat eine niedrigere Bezugsdrehzahl und ist abgedichtet, um den Schmierbedarf zu reduzieren und die Gebrauchsdauer zu verlängern.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht806,7 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite45 mm
Lagerspielc3
Seriec69
Werkstoffstahl
Stat. Tragzahl335 N
Dyn. Tragzahl190 N
Dichtungoffen
HerkunftslandGB
Zolltarifcode84823000
298,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
354,89 € inkl. MwSt.