C 2217 V/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF

CARB Toroidalrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:C 2217 V/C3
Rubix:1898111
EAN:7316570155877
C 2217 V/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C 2217 V/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF


CARB Toroidalrollenlager haben eine Reihe langer, leicht tonnenförmiger, symmetrischer Rollen und torusförmige Laufbahnprofile. Sie sind Loslager und nehmen ausschließlich Radiallasten auf. CARB-Lager werden häufig als Ersatz für das Pendelrollenlager in einer Fest-/Loslageranordnung eingesetzt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2729,6 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite36 mm
Lagerspielc3
Seriec 22
Stat. Tragzahl390 N
Dyn. Tragzahl315 N
Grenzdrehzahl1800 rpm
Dichtungoffen
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
612,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
728,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen