EGB0510-E40-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:EGB0510-E40-Y
Rubix:721404
Hersteller:0703839870000
EAN:4012802760460
EGB0510-E40-Y (INA) Buchse INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser7 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB0510-E40-Y (INA) Buchse INA


Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.

Anwendungen

Für reibungslose Lagerung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,3 g
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser7 mm
Breite10 mm
Serieegb..-e40
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,47 exkl. MwSt.
/ Stück
0,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen