43679091 BÜRSTE IBU 25100/3/8 BSW ST 0,20

Bürste Ibu 25100/3/8 Bsw St 0,20

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:IBU 25100/3/8 BSW ST 0,20
Rubix:1282761
Hersteller:43679091
EAN:4007220660706
PFERD 43679091 Bürste Ibu 25100/3/8 Bsw St 0,20

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 43679091 BÜRSTE IBU 25100/3/8 BSW ST 0,20


Für den Einsatz mit niedrigen Drehzahlen bis 1.000 min-1 geeignet-Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Zusätzlich zum Gewinde sind Innenbürsten bis 20 mm mit einem Schaftansatz versehen, der das Einspannen in Spannzangen von 6 mm ermöglicht. Innenbürsten mit 3/8-Gewinde sind zusätzlich mit einem Schaftansatz von 10 mm ausgestattet.
Bürste Ibu 25100/3/8 Bsw St 0,20

Technische Informationen


Attribute
Länge170 mm
Zolltarifcode96039099
76,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
90,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std