43679131 BÜRSTE IBU 40100/1/2 BSW ST 0,30
Bürste Ibu 40100/1/2 Bsw St 0,30
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:IBU 40100/1/2 BSW ST 0,30
Rubix:1282654
Hersteller:43679131
EAN:4007220749494




Produktdetails : 43679131 BÜRSTE IBU 40100/1/2 BSW ST 0,30
Für den Einsatz mit niedrigen Drehzahlen bis 1.000 min-1 geeignet-Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Zusätzlich zum Gewinde sind Innenbürsten bis 20 mm mit einem Schaftansatz versehen, der das Einspannen in Spannzangen von 6 mm ermöglicht. Innenbürsten mit 3/8-Gewinde sind zusätzlich mit einem Schaftansatz von 10 mm ausgestattet.
Bürste Ibu 40100/1/2 Bsw St 0,30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 96039099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
103,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen