9770440025 Pinselbürste Stahl gewellt 25x25x0,3mm Schaft 6mm
Pinselbürste
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:70440025, 9770440025
Rubix:1559967
Hersteller:9770440025
EAN:4317784202220
Produktdetails : 9770440025 Pinselbürste Stahl gewellt 25x25x0,3mm Schaft 6mm
Pinselbürste Stahl gewellt 6mm 25x25x0,3mm FORMAT
Pinselbürste, Stahldraht, gewellt Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Pinselbürste, Stahldraht, gewellt Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 96035000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

