Referenzen
Pferd Tools:HBG 10 INOX 0,30
Rubix:1282568
Hersteller:43662003
EAN:4007220153734



Produktdetails : 43662003 BÜRSTE HBG 10 INOX 0,30
Die gebogene Handbürste HBG von Pferd Tools ist für die präzise und effiziente Reinigung metallischer und nichtmetallischer Oberflächen ausgelegt. Mit hochwertigem Edelstahl-Drahtbesatz bietet sie eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer – selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
Eigenschaften:
Diese Metallhandbürste überzeugt durch ihre robuste Bauweise und die einfache, sichere Handhabung. Der ergonomische Griff sorgt für optimale Führung, während die gebogene Form den Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen wie Kanten, Ecken und Rohren erleichtert. Der Drahtbesatz aus rostfreiem Stahl gewährleistet eine gleichbleibend hohe Reinigungsleistung ohne Risiko einer Kontamination von Edelstahlbauteilen. Für die manuelle Anwendung entwickelt, verbindet die Bürste Flexibilität und Reinigungsstärke und ermöglicht ein homogenes Arbeitsergebnis auf verschiedenen Werkstoffen wie Edelstahl, Aluminium, Bronze oder Holz.
Spezifikationen:
• Pferd Tools Referenz: 43662003
• Typ: Gebogene Handbürste HBG
• Besatz: Edelstahl-Draht
• Drahtdurchmesser: 0,30 mm
• Besatzlänge: 25 mm
• Gesamtlänge: 265 mm
• Reihenanzahl: 1
• Einsatzart: Manuelle Anwendung
• Max. Arbeitstemperatur: 450 °C
• Drahtmaterial: Edelstahl 1.4310/1.4301 (V2A)
Eigenschaften:
Diese Metallhandbürste überzeugt durch ihre robuste Bauweise und die einfache, sichere Handhabung. Der ergonomische Griff sorgt für optimale Führung, während die gebogene Form den Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen wie Kanten, Ecken und Rohren erleichtert. Der Drahtbesatz aus rostfreiem Stahl gewährleistet eine gleichbleibend hohe Reinigungsleistung ohne Risiko einer Kontamination von Edelstahlbauteilen. Für die manuelle Anwendung entwickelt, verbindet die Bürste Flexibilität und Reinigungsstärke und ermöglicht ein homogenes Arbeitsergebnis auf verschiedenen Werkstoffen wie Edelstahl, Aluminium, Bronze oder Holz.
Spezifikationen:
• Pferd Tools Referenz: 43662003
• Typ: Gebogene Handbürste HBG
• Besatz: Edelstahl-Draht
• Drahtdurchmesser: 0,30 mm
• Besatzlänge: 25 mm
• Gesamtlänge: 265 mm
• Reihenanzahl: 1
• Einsatzart: Manuelle Anwendung
• Max. Arbeitstemperatur: 450 °C
• Drahtmaterial: Edelstahl 1.4310/1.4301 (V2A)
Stärken
• Hervorragende Korrosionsbeständigkeit: V2A-Edelstahldraht garantiert eine lange Standzeit auch in feuchten oder aggressiven Umgebungen
• Hohe Arbeitspräzision: Die gebogene Form ermöglicht den gezielten Zugriff auf komplexe Bereiche und verbessert die Prozesskontrolle
• Breites Einsatzspektrum: Effektiv auf Edelstahl, Aluminium, Bronze, Holz und weiteren Materialien
• Ergonomischer Arbeitskomfort: Der handgerechte Griff reduziert Ermüdung bei wiederholten Bürstvorgängen
• Temperaturstabile Leistung: Der Edelstahldraht behält seine Eigenschaften bis 450 °C – ideal für die Bearbeitung von Schweißnähten
• Hohe Arbeitspräzision: Die gebogene Form ermöglicht den gezielten Zugriff auf komplexe Bereiche und verbessert die Prozesskontrolle
• Breites Einsatzspektrum: Effektiv auf Edelstahl, Aluminium, Bronze, Holz und weiteren Materialien
• Ergonomischer Arbeitskomfort: Der handgerechte Griff reduziert Ermüdung bei wiederholten Bürstvorgängen
• Temperaturstabile Leistung: Der Edelstahldraht behält seine Eigenschaften bis 450 °C – ideal für die Bearbeitung von Schweißnähten
Anwendungen
Entwickelt für Reinigungs-, Finish- und Oberflächenvorbereitungsarbeiten in Industrie und Handwerk. Geeignet zum Entrosten, Entfernen von Lack- und Beschichtungsschichten, Strukturieren, Eliminieren von Anlauffarben sowie zur Bearbeitung und Nachreinigung von Schweißnähten. Optimal für Anwendungen auf Edelstahl und anderen NE-Metallen. Besonders geschätzt in der Instandhaltung, Metallbearbeitung, Blechverarbeitung und im Bereich der metallischen Sanierung.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 265 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 96039099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
81,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
