43679071 BÜRSTE IBU 2080/M6 ST 0,20
Bürste IBU 2080/M6 ST 0,20
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Pferd Tools:IBU 2080/M6 ST 0,20
Rubix:1023715
Hersteller:43679071
EAN:4007220660621




Dokumente
Produktdetails : 43679071 BÜRSTE IBU 2080/M6 ST 0,20
Die Pferd-Tools IBU Rohrbürste aus Stahl ist speziell für das präzise Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern entwickelt. Die robuste Konstruktion und die widerstandsfähigen Stahldrähte gewährleisten eine gleichbleibend hohe Leistung selbst unter intensiver Belastung.
Eigenschaften:
Diese Innenbürste ermöglicht eine saubere, gleichmäßige Bearbeitung von Innenflächen und komplexen mechanischen Bauteilen. Mit 0,2-mm-Stahldrähten bietet sie ein feines, kontrolliertes Bürstverhalten, ohne die Oberflächen zu verformen. Das M6-Außengewinde sorgt für einen sicheren Sitz auf rotierenden Werkzeugen, während der integrierte 6-mm-Schaft eine unkomplizierte Spannaufnahme im Bohrfutter ermöglicht. Der eingesetzte Draht ist für seine hohe Zug- und Torsionsfestigkeit bekannt und verleiht der Bürste eine lange Standzeit – auch bei anspruchsvoller Dauernutzung. Die Temperaturbeständigkeit bis 300 °C erlaubt den Einsatz auf einer Vielzahl industrieller Werkstoffe.
Spezifikationen:
• Pferd Tools Referenz: 43679071
• Außendurchmesser der Bürste: 20 mm
• Gesamtlänge: 120 mm
• Bürstenlänge: 80 mm
• Gewinde: M6 Außengewinde
• Drahtdurchmesser: 0,2 mm
• Besatzmaterial: Stahl
• Integrierter Schaft: 6 mm
• Max. Einsatztemperatur: 300 °C
• Max. Drehzahl: 1 000 min⁻¹
• Kompatible Werkzeuge: Bohrmaschine, flexible Wellenantriebe, manuelle Anwendung
• Anwendungsbereiche: Reinigung, Entgraten, Entrosten, Entfernen oxidierter Schichten und Lacke
Eigenschaften:
Diese Innenbürste ermöglicht eine saubere, gleichmäßige Bearbeitung von Innenflächen und komplexen mechanischen Bauteilen. Mit 0,2-mm-Stahldrähten bietet sie ein feines, kontrolliertes Bürstverhalten, ohne die Oberflächen zu verformen. Das M6-Außengewinde sorgt für einen sicheren Sitz auf rotierenden Werkzeugen, während der integrierte 6-mm-Schaft eine unkomplizierte Spannaufnahme im Bohrfutter ermöglicht. Der eingesetzte Draht ist für seine hohe Zug- und Torsionsfestigkeit bekannt und verleiht der Bürste eine lange Standzeit – auch bei anspruchsvoller Dauernutzung. Die Temperaturbeständigkeit bis 300 °C erlaubt den Einsatz auf einer Vielzahl industrieller Werkstoffe.
Spezifikationen:
• Pferd Tools Referenz: 43679071
• Außendurchmesser der Bürste: 20 mm
• Gesamtlänge: 120 mm
• Bürstenlänge: 80 mm
• Gewinde: M6 Außengewinde
• Drahtdurchmesser: 0,2 mm
• Besatzmaterial: Stahl
• Integrierter Schaft: 6 mm
• Max. Einsatztemperatur: 300 °C
• Max. Drehzahl: 1 000 min⁻¹
• Kompatible Werkzeuge: Bohrmaschine, flexible Wellenantriebe, manuelle Anwendung
• Anwendungsbereiche: Reinigung, Entgraten, Entrosten, Entfernen oxidierter Schichten und Lacke
Stärken
• Flexible Montage: Der 6-mm-Schaft ermöglicht eine schnelle Spannaufnahme; das M6-Gewinde passt auf gängige Werkzeughalter
• Präzise Oberflächenbearbeitung: Liefert homogene Ergebnisse ohne Materialbeeinträchtigung
• Hohe Temperaturbeständigkeit: Zuverlässige Performance bis 300 °C für anspruchsvolle Umgebungen
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Geeignet für zahlreiche Materialien und handgeführte Maschinen
• Präzise Oberflächenbearbeitung: Liefert homogene Ergebnisse ohne Materialbeeinträchtigung
• Hohe Temperaturbeständigkeit: Zuverlässige Performance bis 300 °C für anspruchsvolle Umgebungen
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Geeignet für zahlreiche Materialien und handgeführte Maschinen
Anwendungen
Die IBU-Rohrbürste ist ideal für präzise Reinigungs- und Entgratungsarbeiten in der mechanischen, industriellen und handwerklichen Fertigung. Sie eignet sich für Gusseisen, Stahl, Stahlguss, hochfeste Stähle (> 54 HRC), Stähle bis 1 200 N/mm², duroplastische und thermoplastische Kunststoffe sowie Holz. In Verbindung mit Bohrmaschinen oder flexiblen Wellenantrieben sowie für manuelle Feinarbeiten bietet sie hohe Prozesssicherheit und Effizienz. Für eine optimale Lebensdauer wird der Rechtslauf sowie die Einhaltung der empfohlenen Drehzahlen empfohlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 96039099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
79,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort