Referenzen
Gedore:645
Rubix:1030637
Hersteller:6531790
EAN:4010886653173

Produktdetails : 645 Feilenbürste
Die Gedore Feilen- und Raspelbürste 645 ist für die tägliche Reinigung von handgeführten Zerspanungswerkzeugen konzipiert. Ausgestattet mit einem robusten Holzgriff und einem Metallbesatz ermöglicht sie die effiziente Entfernung von Staub, Spänen und hartnäckigen Rückständen.
Eigenschaften:
Die Gedore Feilenbürste 645 sorgt dank ihres Metallbesatzes für eine gründliche Reinigung der Zahnung von Feilen und Raspeln. Das großzügige Bürstenfeld entfernt zuverlässig Ablagerungen und Partikel, die bei manuellen Bearbeitungsprozessen entstehen. Der ergonomisch geformte, gewellte Holzgriff gewährleistet eine sichere und komfortable Handhabung – auch bei intensiver und wiederholter Nutzung. Diese Bürste ist optimal geeignet für den Einsatz in industriellen Werkstätten sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Automotive und Energie.
Spezifikationen:
• Modell: 645
• Gedore Referenz: 6531790
• Gesamtlänge: 145 mm
• Gesamtbreite: 26 mm
• Gesamthöhe: 15 mm
• Bürstenfeld: 110 x 40 mm
• Borstenlänge: 10 mm
• Gewicht: 0,095 kg
• Griffmaterial: Holz
Eigenschaften:
Die Gedore Feilenbürste 645 sorgt dank ihres Metallbesatzes für eine gründliche Reinigung der Zahnung von Feilen und Raspeln. Das großzügige Bürstenfeld entfernt zuverlässig Ablagerungen und Partikel, die bei manuellen Bearbeitungsprozessen entstehen. Der ergonomisch geformte, gewellte Holzgriff gewährleistet eine sichere und komfortable Handhabung – auch bei intensiver und wiederholter Nutzung. Diese Bürste ist optimal geeignet für den Einsatz in industriellen Werkstätten sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Automotive und Energie.
Spezifikationen:
• Modell: 645
• Gedore Referenz: 6531790
• Gesamtlänge: 145 mm
• Gesamtbreite: 26 mm
• Gesamthöhe: 15 mm
• Bürstenfeld: 110 x 40 mm
• Borstenlänge: 10 mm
• Gewicht: 0,095 kg
• Griffmaterial: Holz
Stärken
• Reduziert die Verschmutzung von Feilen und Raspeln und verlängert deren Standzeit
• Präzise Reinigung der Zahnung durch großes Bürstenfeld (110 x 40 mm)
• Präzise Reinigung der Zahnung durch großes Bürstenfeld (110 x 40 mm)
Anwendungen
Die Gedore 645 eignet sich für die regelmäßige Wartung und Reinigung von Feilen und Raspeln in Instandhaltungs-, Produktions- und mechanischen Fertigungsbetrieben. Sie ist ideal für industrielle Anwendungen, die Landwirtschaft, die Automobilindustrie sowie den Energiesektor. Diese Metallbürste wird bei manuellen Bearbeitungsprozessen von Metallen und anderen Werkstoffen eingesetzt, um die Leistungsfähigkeit der Werkzeuge zu erhalten und eine gleichbleibend hohe Bearbeitungsqualität sicherzustellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Zolltarifcode | 96039099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
