12601000 BÜRSTE HBF 10 ST 0,30

Feilenbürste HBF

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Pferd Tools:HBF 10 ST 0,15
Rubix:1278781
Hersteller:12601000
EAN:4007220015315
PFERD 12601000 Bürste Hbf 10 St 0,15

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 12601000 BÜRSTE HBF 10 ST 0,30


Die Feilenbürste HBF von Pferd Tools wurde speziell für das Entfernen festgesetzter Späne aus in Werkstätten eingesetzten Feilen entwickelt. Der Stahldraht mit Ø 0,30 mm gewährleistet eine präzise Reinigung der Feilenhiebe und sorgt für eine dauerhaft hohe Werkzeugleistung.

Eigenschaften:
Die HBF Feilenbürste ist mit einem von Pferd Tools speziell entwickelten Stahldrahtbesatz ausgestattet. Der hochwertige Spezialdraht zeichnet sich durch eine hohe Zug- und Torsionsfestigkeit aus, was zu einem geringen Verschleiß und einer langen Standzeit führt – auch bei intensiver Beanspruchung im industriellen Einsatz. Die einreihige Anordnung fokussiert die Reinigungswirkung gezielt auf die Feilenoberfläche und erleichtert das Entfernen eingebetteter Späne. Der robuste Holzgriff sorgt für eine sichere und ergonomische Handhabung. Die Bürste eignet sich optimal für die Reinigung von Feilen bei der manuellen und maschinellen Bearbeitung von Stahl.

Spezifikationen:
• Pferd Tools Artikelnummer: 12601000
• Drahtdurchmesser: 0,30 mm
• Besatzmaterial: Stahldraht
• Breite: 40 mm
• Besatzlänge: 7 mm
• Gesamtlänge: 232 mm
• Reihenanzahl: 1
• Griffmaterial: Naturholz

Stärken

• Effektive Spanentfernung durch optimal abgestimmten Stahldraht Ø 0,30 mm für die Reinigung von Feilenhieben
• Hohe Lebensdauer dank widerstandsfähigem Spezialdraht mit ausgezeichneter Zug- und Torsionsfestigkeit

Anwendungen

Die Feilenbürste HBF 12601000 wird in der allgemeinen Metallbearbeitung, Instandhaltung sowie in der industriellen Fertigung eingesetzt. Sie eignet sich ideal zur regelmäßigen Reinigung von Feilen, die bei der Bearbeitung von Stahl verwendet werden, und trägt dazu bei, die Schnittleistung und Effizienz der Werkzeuge langfristig zu erhalten.

Technische Informationen


Attribute
Länge232 mm
Zolltarifcode96039099
19,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
23,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen