270A.MA Drahtbuerste mit Griff

Stahlbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:270A.MA
Rubix:3669444
EAN:3148511625316
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 270A.MA Drahtbuerste mit Griff


Mit der Referenz 270A.MA bietet Facom eine einfache und funktionale Drahtbürste aus Stahl für die manuelle Reinigung von Bauteilen und Oberflächen - ein grundlegendes Werkzeug für Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten.

Eigenschaften:
Die Drahtbürste aus Stahl 270A.MA kombiniert einen Stahlkörper mit einem Holzgriff für mechanische Reinigungsarbeiten. Die Stahldrähte ermöglichen das Entfernen von Rückständen, Oxidation oder Ablagerungen auf verschiedenen Oberflächen. Der Holzgriff sorgt für eine direkte Handhabung und eine präzise Führung der Bewegung. Die längliche Form erleichtert die manuelle Arbeit in der Werkstatt sowie bei typischen Wartungseinsätzen.

Spezifikationen:
• Abmessungen (L x B x H): 280 x 34 x 60 mm
• Gewicht: 150 g
• Material: Stahl
• Material des Griffs: Holz

Stärken

• Entfernt Rückstände und Ablagerungen effektiv dank der Stahldrähte
• Sorgt für sicheren Halt durch den Holzgriff
• Erleichtert die manuelle Reinigung von Bauteilen und Oberflächen in der Werkstatt
• Kompaktes Format für eine einfache Aufbewahrung am Arbeitsplatz

Anwendungen

Die Facom Drahtbürste aus Stahl 270A.MA eignet sich zur Reinigung mechanischer Bauteile, zur Vorbereitung von Oberflächen vor Arbeiten oder zum Entfernen leichter Ablagerungen. Sie findet Einsatz in Wartungswerkstätten, Methodenabteilungen, Montagebereichen und Lagerzonen. Geeignet für typische manuelle Arbeiten wird sie auf metallischen oder ähnlichen Oberflächen bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Verpackungsmaße (L x B x H)280x50x40 mm
Gewicht der Verpackung158 g
Länge280 mm
8,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage