Referenzen
Format:70400080, 9770400080
Rubix:1559957
Hersteller:70400080
EAN:4317784091558
Produktdetails : 9770400080 Topfbürste Stahl M14 gezopft 80x0,35mm
Topfbürste Stahl M14 gezopft 80x0,35mm FORMAT
Topfbürste mit Stützring, Stahldraht, gezopft Ausführung: Abnehmbarer Stützring verhindert das seitliche Ausweichen des Besatzes bei hohen Drehzahlen oder starker Belastung. Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Zweihand-Winkelschleifern. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Topfbürste mit Stützring, Stahldraht, gezopft Ausführung: Abnehmbarer Stützring verhindert das seitliche Ausweichen des Besatzes bei hohen Drehzahlen oder starker Belastung. Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Zweihand-Winkelschleifern. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 96035000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

