43679101 BÜRSTE IBU 30100/3/8 BSW ST 0,20
Bürste IBU 30100/3/8 BSW ST 0,20
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:IBU 30100/3/8 BSW ST 0,20
Rubix:1023731
Hersteller:43679101
EAN:4007220660744




Produktdetails : 43679101 BÜRSTE IBU 30100/3/8 BSW ST 0,20
Für den Einsatz mit niedrigen Drehzahlen bis 1.000 min-1 geeignet-Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Zusätzlich zum Gewinde sind Innenbürsten bis 20 mm mit einem Schaftansatz versehen, der das Einspannen in Spannzangen von 6 mm ermöglicht. Innenbürsten mit 3/8-Gewinde sind zusätzlich mit einem Schaftansatz von 10 mm ausgestattet.
Bürste IBU 30100/3/8 BSW ST 0,20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 96039099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
97,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std