Referenzen
INA:EGF10170-E40-B-Y
Rubix:721671
Hersteller:0700835170000
EAN:4012802758825


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : EGF10170-E40-B-Y (INA) Bundbuchse INA
Bundbuchsen, wartungsfrei, ISO 3547, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,18 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 17 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | egf..-e40-b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
242,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort