PCMF 353926 E (SKF) Composite Bundbuchse bleifrei SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PCMF 353926 E
Rubix:647570
EAN:7316572037881
PCMF 353926 E (SKF) Composite Bundbuchse bleifrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCMF 353926 E (SKF) Composite Bundbuchse bleifrei SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
SKF Bundbuchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt. Sie nehmen Radiallasten sowie einseitig wirkende Axialbelastungen auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht51 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite26 mm
Werkstoffstahl
Seriepcmf
Zolltarifcode84833080
9,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std