Referenzen
INA:EGF20115-E40-B-Y
Rubix:721695
Hersteller:0704129790000
EAN:4012802756074


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Breite | 11,5 mm |
Produktdetails : EGF20115-E40-B-Y (INA) Bundbuchse INA
Bundbuchsen, wartungsfrei, ISO 3547, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Breite | 11,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | egf..-e40-b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort