Referenzen
Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 10120 P11
Rubix:43456
Hersteller:81872507




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : PAF 10120 P11 Bundbuchse Permaglide
bleihaltig, mit Schmiertaschen, einbaufertig, Lebensdauerschmierung möglich, niedriger Verschleiß, wenig empindlich gegen Kantenbelastung, gutes Dämpfungsverhalten, unempindlich gegen Stoßbelastung, gute chemische Beständigkeit
Bundbuchse PAF, wartungsfrei, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,004 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | bronze |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
289,32 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
344,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std