GN725-117-M6-HT Bügelgriff bis 200 C temperaturbeständig Elesa
Bügelgriffe temperaturbeständig bis 200 °C, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 725-117-M6-HT
Rubix:360322
Hersteller:725-117-M6-HT





Produktdetails : GN725-117-M6-HT Bügelgriff bis 200 C temperaturbeständig Elesa
Bügelgriffe GN 725 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Länge | 117 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 117 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
