Referenzen
Elesa+Ganter:GN 565.1-26-132-SR
Rubix:792868
Hersteller:GN 565.1-26-132-SR
EAN:4045525766211



Produktdetails : GN565.1-26-132-SR Bügelgriff, Aluminium
Bügelgriffe GN 565.1 werdem aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 168 g |
|---|---|
| Länge | 132 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 26 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Länge
132 mm
