DIN6335-GG-40-B8-B Kreuzgriff mit Durchloch H7, Gusseisen
Kreuzgriff Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6335-GG-40-B8-B
Rubix:92741
Hersteller:DIN 6335-GG-40-B8-B
EAN:4045525329485





Produktdetails : DIN6335-GG-40-B8-B Kreuzgriff mit Durchloch H7, Gusseisen
Kreuzgriffe, Gusseisen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
