Referenzen
Kipp:K0130.3002
Rubix:331544
EAN:4059245128396



Dokumente
Produktdetails : K0130.3002 Profilgriff, Form:B, Aluminium
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060. Endkappen Thermoplast schwarz.Ausführung: Profilaluminium mattglänzend eloxiert.Bestellbeispiel: K0130.3001Hinweis: Profilgriffe werden unter anderem für Schiebetüren sowie an technischen Anlagen verwendet. Außerdem ist dieser Griff auch als Kantenschutz geeignet.Montage: Von der Rückseite.
Winkelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1009 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage