GN5337.3-40-M8-ST Sicherheits-Sterngriff, Stahl
Sicherheits-Sterngriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.3-40-M8-ST
Rubix:356737
Hersteller:GN 5337.3-40-M8-ST
EAN:4045525523654




Produktdetails : GN5337.3-40-M8-ST Sicherheits-Sterngriff, Stahl
Sicherheits-Sterngriffe GN 5337.3 eignen sich besonders in den Anwendungsfällen, in welchen ein versehentliches, unbedachtes Lösen oder Verstellen zu Unfällen führen kann. Unbetätigt ist der Sterngriff nicht mit dem Gewindeeinsatz verbunden, d.h. der Sterngriff läßt sich leichtgängig drehen. Erst durch axiales Drücken des Sterngriffes rasten die beiden Kerbverzahnungen ein, so daß gelöst oder gespannt werden kann. Nach dem „Loslassen“ wird die Verbindung durch Federkraft wieder gelöst. Die fünf Noppen bzw. Griffmulden verleihen diesen Griffen ein ansprechendes Design; durch ihre Form läß sich ein hohes Drehmoment erzielen. Sterngriff original ELESA-Design.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
