DIN6336-KU-20-M4-K-MS Sterngriff mit Messing-Gewindebuchse, Kunststoff
Sterngriff mit Messingbuchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-KU-20-M4-K-MS
Rubix:92886
Hersteller:DIN 6336-KU-20-M4-K-MS
EAN:4045525335394





Produktdetails : DIN6336-KU-20-M4-K-MS Sterngriff mit Messing-Gewindebuchse, Kunststoff
Sterngriffe mit Messingbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
