Griff Kipp K0214.05505, Länge: 55 mm
Bügelgriffe hochglanzverchromt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0214.05505
Rubix:166328
EAN:4059245125005



Dokumente
Produktdetails : K0214.05505 Bügelgriff, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: feinstgeschliffen und hochglanzverchromt.Bestellbeispiel: 06930-10204Hinweis: Diese Bügelgriffe finden ihre Verwendung vorrangig an optischen Geräten, Laboreinrichtungen, Audio-, Video-, HiFi-Geräten usw. Die Auflagescheiben werden lose mitgeliefert.Montage: Von der Rückseite.Auf Anfrage: Weitere Oberflächenbehandlungen.
Bügelgriff hochglanzverchromt
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 73 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm