DIN6336-NI-63-M12-E Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Edelstahl
Sterngriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-NI-63-M12-E
Rubix:793579
Hersteller:DIN 6336-NI-63-M12-E
EAN:4045525795907



Produktdetails : DIN6336-NI-63-M12-E Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Edelstahl
Sterngriffe, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 296 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
