GN6336.1-50-M10-E-NI Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch

Sterngriff Duroplast, mit Edelstahl-Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6336.1-50-M10-E-NI
Rubix:92774
Hersteller:GN 6336.1-50-M10-E-NI
EAN:4045525336520
GN6336.1-50-M10-E-NI Sterngriff mit Edelstahl-Buchse 1.4305

Technische Zusammenfassung

Länge34 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6336.1-50-M10-E-NI Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch


Sterngriffe GN 6336.1 mit vorstehender Edelstahl-Buchse (Grundmaße wie DIN 6336) weisen entscheidende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Edelstahl. Die herausragende Edelstahl-Buchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht63 g
Länge34 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39263000
3,98 exkl. MwSt.
/ Stück
4,74 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge