Referenzen
Elesa+Ganter:GN 425.3-8-100-NI
Rubix:1864346
Hersteller:425.3-8-100-NI
EAN:4045525087064



Produktdetails : GN425.3-8-100-NI Bügelgriff zum Anschweißen, Edelstahl
Der Herstellungsprozess (Biegen) der Edelstahl-Schrank-"U"-Griffe GN 425.3 ermöglicht die Fertigung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
