Referenzen
Kipp:K0205.12003
Rubix:121000
EAN:4059245124237



Dokumente
Produktdetails : K0205.12003 Bügelgriff, Alu
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060.Ausführung: mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert.Bestellbeispiel: 06921-18001Hinweis: Die eleganten Bügelgriffe aus Flachprofil-Aluminium sind besonders geeignet für Maschinen, Geräte, Vorrichtungen, Apparate usw.Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff Flachprofil
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 91 g |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen