K0237.15606 Bügelgriff, einseitig, Kunststoff
Bügelgriffe einseitig anschraubbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0237.15606
Rubix:331685
EAN:4059245129652



Dokumente
Produktdetails : K0237.15606 Bügelgriff, einseitig, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast glaskugelverstärkt. Befestigungsmaterial 1.4301.Ausführung: mattschwarz mit Feinstruktur.Bestellbeispiel: 06959-12805Hinweis: Die Bügelgriffe sind für einseitige Befestigung einsetzbar. Sie sind außerdem formstabil und hochbelastbar. Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben sowie Klemmblech als zusätzliche Verdrehsicherung werden mitgeliefert.Montage: Von der Bedienseite.
Kunststoffgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 189 g |
|---|---|
| Länge | 156 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen