GN6336.1-80-B16-C Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Sackloch

Sterngriff Duroplast

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6336.1-80-B16-C
Rubix:127118
Hersteller:GN 6336.1-80-B16-C
EAN:4045525336667
GN6336.1-80-B16-C Sterngriff

Technische Zusammenfassung

Länge52 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6336.1-80-B16-C Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Sackloch


Sterngriffe GN 6336.1 mit vorstehender Stahlbuchse (Grundmaße wie DIN 6336) weisen folgende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht184 g
Länge52 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39263000
5,80 exkl. MwSt.
/ Stück
6,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen

Länge