K0255.1263101144X20 Fünfsterngriff, antibakteriell, Form:L
Fünfsterngriffe antibakteriell mit Außengewinde, Stahlteile Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0255.1263101144X20
Rubix:3743034
EAN:4059245220496



Dokumente
Produktdetails : K0255.1263101144X20 Fünfsterngriff, antibakteriell, Form:L
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast, schiefergrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Edelstahl blank. | AUSFÜHRUNG 1: antibakteriell | ANWENDUNG: Die antibakteriellen KIPP MEDI grip-Produkte haben eine hohe Wirksamkeit gegen eine Vielzahl von schädlichen Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilze, u. a. auch multiresistente Bakterien (z.B. MRSA). In dem eingesetzten Kunststoff sind dauerhaft Mikrosilber-Partikel eingebunden die antibakteriell wirken, dadurch ist die Wirksamkeit über den kompletten Produktlebenszyklus gegeben. Wirkungsweise: An der Produktoberfläche wird mittels Silberionen das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen wirksam gestört, dabei erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung der vorhandenen Keime an den MEDI grip-Produkten (Prüfung und Bestätigung durch akkreditiertes Prüflabor). Zwischen den Reinigungszyklen ist das Infektionsrisiko bei Kontakt mit diesen Produkten deutlich geringer. | VORTEILE: Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion), keine toxischen Nebenwirkungen. | VERWENDUNG: Anbau an Maschinen, Geräten und Anlagen sowie in Einrichtungen, die in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen eingesetzt werden (z.B. in Krankenhäusern, Arztpraxen, Reha-Bereich, in der Lebensmittelproduktion), Verwendung in öffentlichen bzw. von Personen stark frequentierten Einrichtungen (z.B. Pflegeheime, Kindertagesstätten).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage