Referenzen
Elesa+Ganter:GN 798-KT-22-M6
Rubix:792908
Hersteller:GN 798-KT-22-M6
EAN:4045525781818



Produktdetails : GN798-KT-22-M6 Drehbarer Zylindergriff
Charakteristisch für das Design der Zylindergriffe GN 798 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern, sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Länge | 59 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 22 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
