GN426.6-20-200-A Bügelgriff, gebogen, Edelstahl

Bügelgriff Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 426.6-20-200-A
Rubix:1263871
Hersteller:426.6-20-200-A
EAN:4045525962866
GN426.6-20-200-A Bügelgriff, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Länge200 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN426.6-20-200-A Bügelgriff, gebogen, Edelstahl


Edelstahl-Bügelgriffe GN 426.6 können sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienungsseite (Form B) her montiert werden. In diesem Falle wird zunächst der Montagebolzen maschinenseitig eingeschraubt, dann der Griff aufgesteckt und seitlich mit dem Gewindestift gesichert. Gleichzeitig erlauben die beiden Befestigungsarten die Montage paarweise gegenüberliegend, z.B. für Türen (Doppelgriff). In der Regel ist dazu ein Montagebolzen mit Sonderlänge l2 erforderlich. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1094 g
Länge200 mm
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser20 mm
Zolltarifcode83024900
46,78 exkl. MwSt.
/ Stück
55,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen

Länge