GN421.10-M8-25-KU Rändelhohlschraube mit Kunststoff-Druckzapfen

Rändelhohlschraube mit KU-Druckzapfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 421.10-M8-25-KU
Rubix:643462
Hersteller:GN 421.10-M8-25-KU
EAN:4045525625099
GN421.10-M8-25-KU Rändelhohlschraube mit Kunststoffzapfen

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN421.10-M8-25-KU Rändelhohlschraube mit Kunststoff-Druckzapfen


Rändelhohlschrauben GN 421.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39263000
2,21 exkl. MwSt.
/ Stück
2,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen