GN425-16-200-SW Bügelgriff mit Auflagescheibe, Stahl

Bügelgriff Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 425-16-200-SW
Rubix:1864432
Hersteller:GN 425-16-200-SW
EAN:4045525095793
GN425-16-200-SW Bügelgriff, Schwarz Beschichtet

Technische Zusammenfassung

Länge200 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN425-16-200-SW Bügelgriff mit Auflagescheibe, Stahl


Gehäuse-"U"-Griffe GN 425.6 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Positionierscheiben geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung auch bei großen Bohrungen im Gehäuse. Die Scheiben sind lose beigelegt. Die verchromte Ausführung ist nur bedingt für den Außeneinsatz geeignet. Vorzuziehen ist die Ausführung in Edelstahl. Der Fertigungsprozess (Biegen) ermöglicht die Herstellung von Sonderlängen in relativ geringen Stückzahlen.

Technische Informationen


Attribute
Länge200 mm
Material/VerarbeitungStahl
Zolltarifcode83024900
8,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen