GN590-16-M5-D Rändelmutter, mit Gewinde-Durchloch, Kunststoff
Rändelmutter Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 590-16-M5-D
Rubix:92220
Hersteller:590-16-M5-D




Produktdetails : GN590-16-M5-D Rändelmutter, mit Gewinde-Durchloch, Kunststoff
Charakteristisch für Rändelmuttern GN 590 ist die grobe, negative Randrierung, hervorzuheben ist ihre hohe Stabilität aufgrund der Formgebung und der Kunststoffeigenschaften. Rändelknöpfe GN 676 können ebenfalls als Rändelmuttern eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
