Referenzen
Elesa+Ganter:GN 225-18-BL
Rubix:351366
Hersteller:GN 225-18-BL
EAN:4045525100299





Produktdetails : GN225-18-BL Bügelgriff, Stahlguss
Bügelgriffe GN 225 zeichnen sich aufgrund der Form, der Befestigungsgewinde und dem Werkstoff durch eine hohe Stabilität aus.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 18 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
