Referenzen
Elesa+Ganter:GN 625-300-SW
Rubix:793638
Hersteller:625-300-SW



Produktdetails : GN625-300-SW Bügelgriff, Kunststoff, schwarz
Bügelgriffe GN 625 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch, ihre Oberfläche ist glatt und glänzend.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 175 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
