GN425-AL-16-200-SW Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-16-200-SW
Rubix:1864479
Hersteller:GN 425-AL-16-200-SW
EAN:4045525919976



Produktdetails : GN425-AL-16-200-SW Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Aluminium-Schrankgriffe "U" GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Positionierscheiben aus Edelstahl geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung auch bei großen Öffnungen im Schrank. Die Scheiben sind lose beigelegt. Der Fertigungsprozess (Biegen) ermöglicht die Herstellung von Sonderlängen bereits in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
