K1635.100008061 Bügelgriff, oval, schrägstehend, Edelstahl
BÜGELGRIFF OVAL SCHRÄGSTEHEND
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1635.100008061
Rubix:3744241
Hersteller:K1635.100008061
EAN:4067721013234
Dokumente
Produktdetails : K1635.100008061 Bügelgriff, oval, schrägstehend, Edelstahl
Diese schrägen Bügelgriffe sind besonders gut geeignet, um sie an beengten Platzverhältnissen zu montieren. Die Griffe sind sehr stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung und Korrosionsbeständigkeit verlangt werden. Werkstoff: Edelstahl Feinguss 1.4308 oder 1.4404. Ausführung: blank. Hinweis: Herstellungsbedingt können die Griffe Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche aufweisen. Anwendung: An beengten Platzverhältnissen im Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau oder der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Montage: Von der Rückseite. Vorteile: Guter Zugriff an beengten Platzverhältnissen. Sehr stabil und robust. Korrosionsbeständig. Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben.
Diese schrägen Bügelgriffe sind besonders gut geeignet, um sie an beengten Platzverhältnissen zu montieren. Die Griffe sind sehr stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung und Korrosionsbeständigkeit verlangt werden. Werkstoff: Edelstahl Feinguss 1.4308 oder 1.4404. Ausführung: blank. Hinweis: Herstellungsbedingt können die Griffe Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche aufweisen. Anwendung: An beengten Platzverhältnissen im Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau oder der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Montage: Von der Rückseite. Vorteile: Guter Zugriff an beengten Platzverhältnissen. Sehr stabil und robust. Korrosionsbeständig. Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 113 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

