DIN6336-KT-63-M12-K-NI Sterngriff mit Edelstahl-Gewindebuchse, Kunststoff
Sterngriff mit Edelstahlbuchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-KT-63-M12-K-NI
Rubix:1130933
Hersteller:DIN 6336-KT-63-M12-K-NI
EAN:4045525901117



Produktdetails : DIN6336-KT-63-M12-K-NI Sterngriff mit Edelstahl-Gewindebuchse, Kunststoff
Sterngriffe mit Edelstahlbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
