K0220.3501 Rohrgriff, abgewinkelt, Aluminium
Rohrgriffe abgewinkelt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0220.3501
Rubix:331345
EAN:4059245125821



Dokumente
Produktdetails : K0220.3501 Rohrgriff, abgewinkelt, Aluminium
Werkstoff: Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr Aluminium.Ausführung: Thermoplast schwarz. Aluminium eloxiert.Bestellbeispiel: 06936-3002Hinweis: Die Griffschenkel sind mit dem Aluminium-Verbindungsrohr verstiftet. Zylinderschrauben mit Innensechskant schwarz verzinkt, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert.Montage: Von der Bedienseite.
Rohrgriff gebogen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 501 g |
|---|---|
| Länge | 350 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage