GN623-32-V6-DSG Schaltgriff mit Vierkant, Buchse Stahl, Kappe schwarz
Schaltgriff Kunststoff, Buchse Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 623-32-V6-DSG
Rubix:2970863
Hersteller:623-32-V6-DSG
EAN:4045525966741



Produktdetails : GN623-32-V6-DSG Schaltgriff mit Vierkant, Buchse Stahl, Kappe schwarz
Design und Handhabung der Schaltgriffe GN 623 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente (siehe Montagebeispiele), sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Schaltgriffe GN 623 können serienmäßig auch geliefert werden mit: Vierkant DIN 79 V + Bohrungs-Ø Nabennut DIN 6885 K + Bohrungs-Ø
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Länge | 67 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
