GN5337.3-40-M8-20-ST Sicherheits-Sterngriffschraube, Stahl

Sicherheits-Sterngriffschraube Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 5337.3-40-M8-20-ST
Rubix:356729
Hersteller:GN 5337.3-40-M8-20-ST
EAN:4045525523661
GN5337.3-40-M8-20-ST Sicherheits-Sterngriffschraube

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5337.3-40-M8-20-ST Sicherheits-Sterngriffschraube, Stahl


Sicherheits-Sterngriffschrauben GN 5337.3 eignen sich besonders in den Anwendungsfällen, in welchen ein versehentliches, unbedachtes Lösen oder Verstellen zu Unfällen führen kann. Unbetätigt ist der Sterngriff nicht mit dem Schraubeneinsatz verbunden, d.h. der Sterngriff läßt sich leichtgängig drehen. Erst durch axiales Drücken des Sterngriffes rasten die beiden Kerbverzahnungen ein, so daß gelöst oder gespannt werden kann. Nach dem Loslassen wird die Verbindung durch Federkraft wieder gelöst. Die fünf Noppen bzw. Griffmulden verleihen diesen Griffen ein ansprechendes Design durch ihre Form läß sich ein hohes Drehmoment erzielen. Sterngriff original ELESA-Design. Ausführung mit farbigen Abdeckstopfen auf Anfrage.

Technische Informationen


Attribute
Länge30 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser40 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
7,22 exkl. MwSt.
/ Stück
8,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge