Griff Elesa+Ganter GN 565.5-20-128-A-GP, Länge: 128 mm
Bügelgriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 565.5-20-128-A-GP
Rubix:1479228
Hersteller:GN 565.5-20-128-A-GP
EAN:4045525086463



Produktdetails : GN565.5-20-128-A-GP Klemmhebel, verstellbar, mit Gewindezapfen, mit Ausrastknopf
Edelstahl-Bügelgriffe GN 565.5 zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Die Edelstahl-Bügelgriffe (Form A) werden aus gezogenen Profil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 128 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
