K0151.216 Sterngriff, Form:B, Grauguss
Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0151.216
Rubix:326418



Dokumente
Produktdetails : K0151.216 Sterngriff, Form:B, Grauguss
Werkstoff: Grauguss GJL 200.Ausführung: gleitgeschliffen. blank.Auf Anfrage: Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.
Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss, Form B
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 550 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage