GN565.1-26-116-SW Bügelgriff, Aluminium

Bügelgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 565.1-26-116-SW
Rubix:92180
Hersteller:GN 565.1-26-116-SW
EAN:4045525295353
GN565.1-26-116-SW Bügelgriff schwarz beschichtet

Technische Zusammenfassung

Länge116 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN565.1-26-116-SW Bügelgriff, Aluminium


Bügelgriffe GN 565.1 werdem aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht151 g
Länge116 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser26 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
11,00 exkl. MwSt.
/ Stück
13,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

116 mm