K0141.04X15 Rändelschraube, Duroplast
Rändelschraube aus Kunststoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0141.04X15
Rubix:150086
EAN:4059245037070



Dokumente
Produktdetails : K0141.04X15 Rändelschraube, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl.Ausführung: Gewindebolzen verzinkt.Bestellbeispiel: K0141.05X25 (Länge L mit angeben)
Rändelschraube aus Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6 g |
|---|---|
| Länge | 15 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std